Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe11/16 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre9/32 po
- Longueur totale3-3/8 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série5895T
- Simple ou double FinDouble
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale