Motion
MT3291078
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5895T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 7/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03482734
N° MFRMT3291078
Prix229.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5895T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 7/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03482734
N° MFRMT3291078
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
Prix229.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    7/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    7/16 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Tige Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5895T
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
91078 5895T CBD DE 4F 7/16 TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif