Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1-1/4 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre5/8 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Tige Diamètre5/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiCN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série5942C
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale