Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe2 po
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre1/2 po
- Longueur totale4 po
- Tige Diamètre1/2 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiCN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série5957C
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
91186 5957C CBD 4F BILLE 1/2 BILLE