Motion
91259
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5965G , matériau en carbure, diamètre de 20 mm, longueur de coupe de 38 mm, diamètre de tige de 20 mm, longueur totale de 102 mm
N° D’ARTICLE MI03482780
N° MFR91259
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5965G , matériau en carbure, diamètre de 20 mm, longueur de coupe de 38 mm, diamètre de tige de 20 mm, longueur totale de 102 mm
N° D’ARTICLE MI03482780
N° MFR91259
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    38 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Tige Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5965G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
91259 5965G CBD 4F BILLE 20MM TIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif