Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1-1/8 po
- Type de longueurLong
- Mill Diameter1/4 po
- Longueur totale3 po
- Shank Diameter1/4 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiCN
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5955C
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
90832 5955C CBD 4F LNG 1/4 TICN