Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1-1/8 po
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre3/8 po
- Longueur totale3 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiCN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série5955C
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
90834 5955C CBD 4F LNG 3/8 TICN