Motion
MT3290946
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5961T , matériau en carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 4 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 14 mm
N° D’ARTICLE MI03484382
N° MFRMT3290946
Prix26.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5961T , matériau en carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 4 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 14 mm
N° D’ARTICLE MI03484382
N° MFRMT3290946
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
Prix26.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    14 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    4 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    4 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5961T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90946 5961T CBD EM 4F 4MM TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif