Motion
MT5492058
Mèche de longueur conique - série 1362G , matériau cobalt, taille de mèche Z, longueur de cannelure de 121 mm, longueur totale de 184 mm
N° D’ARTICLE MI03484626
N° MFRMT5492058
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1362G , matériau cobalt, taille de mèche Z, longueur de cannelure de 121 mm, longueur totale de 184 mm
N° D’ARTICLE MI03484626
N° MFRMT5492058

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    Z
  • Longueur de cannelure
    121 mm
  • Longueur totale
    184 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1362G

Aperçu

Description du fabricant
92058 1362G COB PAR TPR « Z » TIN