Motion
MT5492085
Mèche de longueur conique - série 1362G , matériau cobalt, taille de mèche 1/2 po, longueur de cannelure 134 mm, longueur totale 205 mm
N° D’ARTICLE MI03484627
N° MFRMT5492085
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1362G , matériau cobalt, taille de mèche 1/2 po, longueur de cannelure 134 mm, longueur totale 205 mm
N° D’ARTICLE MI03484627
N° MFRMT5492085

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Longueur de cannelure
    134 mm
  • Longueur totale
    205 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1362G

Aperçu

Description du fabricant
92085 1362G COB PAR TPR 1/2 TIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon