Motion
MT4294741
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2106G , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03484674
N° MFRMT4294741
Prix72.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2106G , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03484674
N° MFRMT4294741
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
Prix72.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    70 mm
  • Filetage Longueur  
    0.5906 po
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106G
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D7

Aperçu

Description du fabricant
94741 2106 HP DIN D7 M5X0.8 TIN