Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe13/16 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre1/2 po
- Longueur totale2-11/16 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiN
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série1898G
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
96183 1898G HSS 2FL 1/2X3/8 TIN