Motion
MT4230656
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2089M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M16 x 2
N° D’ARTICLE MI03485002
N° MFRMT4230656
Prix177.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2089M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M16 x 2
N° D’ARTICLE MI03485002
N° MFRMT4230656
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
Prix177.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2089M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
30656 2089M HP DIN D#7 M16X2.0