Motion
MT3360820
MORSE ® Taraud cannelé en spirale pour outils de coupe - série 2093MS , matériau en acier à haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement CrN, chanfrein semi-rottoming, 2 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5
N° D’ARTICLE MI03485250
N° MFRMT3360820
Price$85.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud cannelé en spirale pour outils de coupe - série 2093MS , matériau en acier à haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement CrN, chanfrein semi-rottoming, 2 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5
N° D’ARTICLE MI03485250
N° MFRMT3360820

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$85.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Longueur du filetage
    0.2344 po
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Details

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    CrN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    2093MS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    D3

Aperçu

Description du fabricant
60820 2093MS SPFL D3 M3X.5 CRN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté