Spécifications
Dimensions
- Angle de plomb15 °
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Hauteur de la tige3/4 po
- Largeur de tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Numéro de norme de l’industrieBR-12
- Qualité du matériel370
- Série4120
- Matériau de la buseCarbure
- Code de style de mèche d'outilBR
- Type de mèche d’outilRotation