Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#21
- Cannelure Longueur2-1/8 po
- Global Longueur3-1/4 po
- Diamètre de la tige0.159 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionPaille
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série330C
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite