Motion
MT3360753
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2092MS , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement CrN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03486804
N° MFRMT3360753
Prix59.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2092MS , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement CrN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03486804
N° MFRMT3360753
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
Prix59.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Filetage Longueur  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    CrN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2092MS
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
60753 2092MS SPPT D5 M6X1 CRN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif