Motion
MX1080121
MarxKut™ Reduced Shank Drill Bit - 1 in, High Speed Steel Material, Gold & Black Oxide Finish, 1/2 in Shank Dia., 6 in OAL
N° D’ARTICLE MI03486826
N° MFRMX1080121
Prix71.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MarxKut™ Reduced Shank Drill Bit - 1 in, High Speed Steel Material, Gold & Black Oxide Finish, 1/2 in Shank Dia., 6 in OAL
N° D’ARTICLE MI03486826
N° MFRMX1080121
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
Votre prix71.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    424
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
80121 424 S&D DRL avec 3FLATS 1 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif