Motion
MX1083463
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 3/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487271
N° MFRMX1083463
Price$84.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 3/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03487271
N° MFRMX1083463

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$84.98/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Details

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité plate
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SA-15

Aperçu

Description du fabricant
83463 597 SA15 3/4" 1/4SHK CC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté