Motion
MT3291010
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5946G , matériau en carbure, finition/revêtement TiN, à deux extrémités, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03487477
N° MFRMT3291010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5946G , matériau en carbure, finition/revêtement TiN, à deux extrémités, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03487477
N° MFRMT3291010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5946G
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
91010 5946G CBD 4F DE 1/2 TIN