Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size7/16 in
- Flute Length94 mm
- Overall Length142 mm
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
- Flutes paraboliquesOui
- Point Angle130 °
- Série1361
- Type de tigeRonde
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
12537 1361 COB PAR POSTE 7/16