Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/64 po
- Longueur de cannelure73 mm
- Longueur totale112 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
- Flutes paraboliquesOui
- Angle de pointe130 °
- Série1362
- Type de tigeRonde
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
12599 1362 COB PAR TPR 9/64