Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-13/16 po
- Thread Length1/2 po
- Taille du filetage#3 – 48
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes2
- Série116
- Tapez sur StylePoint spirale
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH2
Aperçu
Description du fabricant
82820 116 BOUCHON TAP 2FL 3-48