Motion
P39-14MGT-40

GATES RUBBER CO
P39-14MGT-40

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7711-4039 - GT2, 39 dents, matériel brut, 2517
N° D’ARTICLE MI03489289
N° MFRP39-14MGT-40
Prix456.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P39-14MGT-40

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7711-4039 - GT2, 39 dents, matériel brut, 2517
N° D’ARTICLE MI03489289
N° MFRP39-14MGT-40
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
Prix456.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/2 po
  • Poids
    13.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    072053633344
  • Nombre de Dents  
    39
  • CUP_NON
    072053633344

Aperçu

Description du fabricant
P39-14MGT-40-2517 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement de pression positif sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT3® et PowerGrip® GT2®
  • Fabricant : Portes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon