Motion
NCDJPB6-037D-97L

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB6-037D-97L

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI03489610
N° MFRNCDJPB6-037D-97L
Prix100.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB6-037D-97L

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI03489610
N° MFRNCDJPB6-037D-97L
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
Prix100.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 3 m
  • Hauteur totale
    0.65 po
  • Longueur totale
    2.19 po
  • Largeur totale
    0.79 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1250 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1250 Tige / Filetage #5-40 UNC
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.375 po

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.12 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNC
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP
  • Modèle de commutateur
    D-97

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPB6-037D-97L CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon