Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre105 mm
- Global Largeur54 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique138000 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles usiné NA6915 présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur globale de 54 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission d’énergie à grande échelle.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieNA69
- Capacité de charge statique331000 N
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Anneau intérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation