Motion
428N148

Drillco
428N148

428N148
N° D’ARTICLE MI03491116
N° MFR428N148
Price$189.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
428N148

428N148
N° D’ARTICLE MI03491116
N° MFR428N148
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
Price$189.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    3/4 po
  • Diamètre de la tige Largeur hexagonale
    1/2 po

Details

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Spirale rapide
    Spirale rapide
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Type de cannelure
    Spirale droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Type d’alésoir
    Construction
  • Série
    4285N
  • Type de tige
    Trois ballerines

Aperçu

Description du fabricant
428N148 RMR 3/4 NITRO TAPERÉ