Motion
ZT129315Y  3 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
ZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphériques, alésage 3-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03491480
N° MFRZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix10,191.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphériques, alésage 3-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03491480
N° MFRZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix10,191.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    5.0320 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5300 po
  • Hauteur totale
    10.3750 po
  • Espacement des fentes
    9.5000 po
  • Poids
    91 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Col à double jeu
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT129315Y
  • Numéro CUP du fabricant
    698210024710
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT9000
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210024710

Aperçu

Description du fabricant
ZT129315Y HD T-U NOIR AVEC BRG ADP