Motion
F14M-33S-37

GATES RUBBER CO
F14M-33S-37

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 - Largeur de courroie 37 mm, 33 dents
N° D’ARTICLE MI03491562
N° MFRF14M-33S-37
Prix617.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
F14M-33S-37

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 - Largeur de courroie 37 mm, 33 dents
N° D’ARTICLE MI03491562
N° MFRF14M-33S-37
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
Prix617.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Poids
    7.5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    072053828153
  • Nombre de Dents  
    33
  • CUP_NON
    072053828153

Aperçu

Description du fabricant
F14M-33S-37
  • Pignons d’origine, solides et durables conçus pour être utilisés avec les courroies Gates Poly Chain® Carbon™ de haute densité de la série Volt®, Poly Chain® GT®2 et Poly Chain® GT® Carbon™ de la série.
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Poly Chain® Les pignons GT®2 maintiennent la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant.
  • Fabriqué avec précision et équilibré statiquement selon la norme ISO 1940 (1973) à la classe G16.