Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE OCC16-6-A

RULAND MANUFACTURING CO
OCC16-6-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC16-6-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 0.375 po, rainure de clavette 3/32 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.250 po, aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI03491695
N° MFROCC16-6-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Prix43.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
OCC16-6-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC16-6-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 0.375 po, rainure de clavette 3/32 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.250 po, aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI03491695
N° MFROCC16-6-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix43.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    0.0938 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4670 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Série
    OCC
  • CUP_NON
    63452911854

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE OCC16-6-A

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon