Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disque0.25 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConsultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins4103 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée0.586 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.272 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinBleu
- Zone efficace face au frein12.6 po2
- Type de face de freinCoefficient ultra-faible
- Taux d’entrée thermique de crête de frein31.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.022
- Série de freinsÉtrier DBSE
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-0.750 Pour disques de 10.000 po ou plus
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement835693
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Couple de freinage statique maximal342 po-lb avec un disque de 16.000 po
- Pression de relâchement minimum40 psi
- Configuration de montageMonté sur pied
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Contrôle recommandé940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
- Facteur de couple statique d’origine30 lb-pi à 0 psi
- CUP_NON662284300933
Aperçu
- Capacité de couple jusqu’à 1200 po-lb avec un disque de 16 po
- Le couple de freinage peut être doublé ou triplé en ajoutant des étriers de frein
- La semelle profilée à l’arc offre une grande zone de friction pour une plus grande durée de vie et stabilité du revêtement
- Se monte dans n’importe quelle position avec un support en « T »
- Vitesses du disque jusqu’à 4500 tr/min
- Les moyeux de disque utilisent la bague QD « SK » pour les tailles d’arbre de 0.500 à 2.125 pouces (trousse standard)
- Le rappel par ressort élimine la traînée du disque lorsqu’il est désengagé
- Le disque et le moyeu sont commandés séparément
- La bague QD est fournie par le client