Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Alésage - Côté 10.625 po
- Alésage - Côté 20.625 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Largeur du moyeu1.050 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 10,1875 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 20,1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4580 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.030 po
- Désalignement parallèle maximal0.012 po
- Diamètre extérieur2.250 po
- Longueur totale3.080 po
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Taille du filetageM6
- Pénétration de l’arbre1.540 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince avec rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion25.45 N-m
- Inversion dynamique du couple112.5 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCDK-A
- Capacité de couple37.50 pi-lb
- Raideur de torsion769 po-lb/deg
- CUP_NON63452917305