Motion
P2B 100-TF-AH

SKF
P2B 100-TF-AH

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03492791
N° MFRP2B 100-TF-AH
Price$134.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 100-TF-AH

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03492791
N° MFRP2B 100-TF-AH
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
Votre prix134.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4370 po
  • Largeur de la base
    36 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    102 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    1.76 lb

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    YAR 205-100-2F/AH
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316577344991

Aperçu

Description du fabricant
P2B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR L'UNITÉ 100-TF-AH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues