Motion
9920KT/L
Poignets en cuir de daim, pouce Keystone, doublure Posi-Therm, revers à enfiler, TAILLE G Or
N° D’ARTICLE MI03493113
N° MFR9920KT/L
Prix44.80 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignets en cuir de daim, pouce Keystone, doublure Posi-Therm, revers à enfiler, TAILLE G Or
N° D’ARTICLE MI03493113
N° MFR9920KT/L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.80 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    26.035 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de daim à grain supérieur offre la meilleure protection d’isolation contre le froid.
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de daim à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de peau de cerf
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
9920KT/L GRAIN DE CERF LTHR MINCE LIGNÉKEY
  • La construction en cuir de daim à grain supérieur offre la meilleure protection d’isolation contre le froid.
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité, flexibilité et dextérité
  • Doublure 3M™ Thinsulate , procurant une isolation supérieure sans l'encombrement du molleton
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon