Motion
YR-2-1/2-XC
Rouleau à fourche cylindrique YR-2-1/2-XC - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI03493259
N° MFRYR-2-1/2-XC
Prix151.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique YR-2-1/2-XC - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI03493259
N° MFRYR-2-1/2-XC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    2-1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de came conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YR-2-1/2-XC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041064331
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    YR-2-1/2-XC
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Série YR
  • CUP_NON
    651041064331

Aperçu

Description du fabricant
YR-2 1/2-XC SUIVI DE CROIX SCELLÉ
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques