Motion
07-K200/TG
Gants en tricot Kevlar® sans couture - Légers
N° D’ARTICLE MI03493398
N° MFR07-K200/XL
Prix7.98 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture - Légers
N° D’ARTICLE MI03493398
N° MFR07-K200/XL
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
Prix7.98 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids léger. Utilisé dans l’industrie automobile, les applications de chaleur légère, les opérations de verre et l’estampage métallique.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids léger. Utilisé dans l’industrie automobile, les applications de chaleur légère, les opérations de verre et l’estampage métallique.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • Caractéristiques
    Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314003134
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-04
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314003134

Aperçu

Description du fabricant
07-K200/XL GANTS EN KEVLAR KUT-GARD,
  • Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Styles personnalisés et modifications disponibles