Motion
09-K1400/L
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03493466
N° MFR09-K1400/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03493466
N° MFR09-K1400/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    45 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    2342
  • Type de poignée
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314011986
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-05, CE
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations

Aperçu

Description du fabricant
PAUME ET DOIGTS RECOUVERTS DE KEVLAR 09-K1400/L
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Les revêtements lisses/plats en nitrile sont hautement imperméables aux liquides, ce qui prouve une prise sèche très collante pour des applications spécifiques qui nécessitent une résistance à la retenue sûre
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement