Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2XL
- Poids du matériel13 g
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Matériau de revêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurHavane
- Type de poignetModèle à enfiler
- DescriptionGants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur avec doublure en Kevlar® - Pouce droit
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion2
- En 388 Niveau de résistance aux coupures2
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- EN3882241
- CaractéristiquesLa paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublureKevlar
- Numéro CUP du fabricant616314010019
- Autres normes respectéesASTM F 1790-04
- Quantité du colis12
- Gamme de produitsKut-Gard
- Fiche technique
- CUP_NON616314010019
Aperçu
- La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation