Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille18
- Largeur30.48 cm
Details
- Détails supplémentairesTricot côtelé sans couture
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
- CouleurJaune
- DescriptionManchon unicouche DuPont™ Kevlar® avec trou pour le pouce
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLe Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314026843
- MatérielKevlar
- Gamme de produits10-KS
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314026843
Aperçu
- Le Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
- Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité
- Construction 2-Ply pour une protection accrue
- Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature