Motion
10-KS18TT
Manchon résistant aux coupures jaune 18 po
N° D’ARTICLE MI03493695
N° MFR10-KS18TT
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures jaune 18 po
N° D’ARTICLE MI03493695
N° MFR10-KS18TT
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
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Collations de pouce
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
  • Couleur
    Jaune
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314026874
  • Matériel
    Kevlar
  • Gamme de produits
    10-KS
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314026874

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES EN KEVLAR 10-KS18TT KUT-GARD