Motion
122-AV14/M
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, noir
N° D’ARTICLE MI03493732
N° MFR122-AV14/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, noir
N° D’ARTICLE MI03493732
N° MFR122-AV14/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    36 cm
  • Poids
    5 kg

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Demi-doigt coupé et cousu
  • Description
    Gant ergonomique pour utilisation dans les applications exigeantes où une protection spécialisée de la paume et du poignet est requise.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Couverture des doigts
    Moitié
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume renforcée
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE LEVAGE DE SÉCURITÉ MAXIMUM DE 122-AV14/M
  • La conception ergonomique réduit la fatigue des mains, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • L’empiècement de la paume absorbe et atténue les chocs aux articulations de la main
  • Dos en maille de coton crochetée pour plus de respirabilité
  • Le support de poignet protège les mains contre les blessures causées par les mouvements répétitifs
  • Demi-doigt pour une dextérité, une sensibilité et une respirabilité accrues
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement