Motion
130-100WM/TG
Gants habillés 100 % coton avec coutures surélevées à l’arrière - manchette ouverte
N° D’ARTICLE MI03493799
N° MFR130-100WM/XL
Price$3.33/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants habillés 100 % coton avec coutures surélevées à l’arrière - manchette ouverte
N° D’ARTICLE MI03493799
N° MFR130-100WM/XL
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
Price$3.33/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    51 cm
  • Taille
    XL

Details

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers.
  • Mot-clé de description
    Gants de défilé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314053733
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants habillés
  • Gamme de produits
    Cabaret
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314053733

Aperçu

Description du fabricant
CABARET 130-100WM/XL 100 % COTON
  • Construit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
  • Trois lignes de coutures surélevées au dos
  • Le revers ouvert permet de l’enfiler et l’enlever facilement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté