Motion
201-250X4
Combinaison de pluie trois pièces Value - 0.25 mm, jaune, 4XL
N° D’ARTICLE MI03494010
N° MFR201-250X4
Prix16.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie trois pièces Value - 0.25 mm, jaune, 4XL
N° D’ARTICLE MI03494010
N° MFR201-250X4
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
Prix16.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    64 po
  • Épaisseur du matériau
    0.25 mm
  • Taille
    4XL

Détails

  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Volant avant
  • Type de vêtement
    Combinaison 3-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Produits chimiques, pluie
  • Haute visibilité
    Non
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Gamme de produits
    Falcon
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles ouvertes

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON DE PLUIE 3-PIECE201-2504XL , UNE ÉPAISSEUR
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Rabat-tempête à l’avant, deux poches à rabat et fentes sous les bras
  • Boutons-pression ajustables aux poignets et aux chevilles pour un meilleur ajustement
  • Fabriqué en PVC monocouche de 0,25mm d’épaisseur
  • Salopette bavette pour une protection complète contre l’humidité
  • Collet pour plus de confort