Motion
201-355X2
Maillot de bain trois pièces à haute visibilité de première qualité - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI03494040
N° MFR201-355X2
Prix23.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillot de bain trois pièces à haute visibilité de première qualité - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI03494040
N° MFR201-355X2
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
Prix23.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    59 po
  • Épaisseur du matériau
    0.35 mm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Volant avant
  • Type de vêtement
    Combinaison 3-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Produits chimiques, pluie
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Gamme de produits
    Falcon
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles ouvertes

Aperçu

Description du fabricant
201-355X2 3-PIECE CONTENANT, PVC/POLY
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Rabat-tempête à l’avant, deux poches à rabat et fentes sous les bras
  • Boutons-pression ajustables aux poignets et aux chevilles pour un meilleur ajustement
  • Fait de PVC et de polyester de 0,35mm po d’épaisseur
  • Salopette bavette pour une protection complète contre l’humidité
  • Col en velours côtelé pour plus de confort
  • Cape aérée à l’arrière