Motion
202-100
Balaclava Nomex® à couche unique sans bavette - Visage complet
N° D’ARTICLE MI03494060
N° MFR202-100
Prix44.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Balaclava Nomex® à couche unique sans bavette - Visage complet
N° D’ARTICLE MI03494060
N° MFR202-100
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
Prix44.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
  • Règlement sur la liste des approbations
    OSHA
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Sans bavette
  • Description
    Un facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
  • Mot-clé de description
    Capuchons FR
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Système d’air frais inclus
    Ne comprend pas le système d’air frais
  • Type de vêtement
    Hotte de protection contre les arcs électriques
  • Numéro CUP du fabricant
    616314019425
  • Matériel
    Nomex
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314019425

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON 202-100 100 % NOMEX, VISAGE COMPLET
  • Les passe-montagnes ignifuges 100 % Nomex® offrent une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques ainsi qu’une excellente durabilité et une excellente usure
  • 100 % Les qualités protectrices du tissu Nomex® ne se lavent pas
  • Le tissu répond aux exigences de l’OSHA en matière de résistance aux flammes
  • Idéal pour une utilisation dans les usines chimiques, la fabrication de métaux et de verre, la production et la distribution de gaz naturel et les forces de l’ordre
  • Taille unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues