Motion
202-110
Balaclava Nomex® à couche unique avec bavette - Visage complet
N° D’ARTICLE MI03494064
N° MFR202-110
Prix48.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Balaclava Nomex® à couche unique avec bavette - Visage complet
N° D’ARTICLE MI03494064
N° MFR202-110
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
Prix48.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
  • Règlement sur la liste des approbations
    OSHA
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Avec bavette
  • Description
    Un facteur clé de la protection thermique offerte par Nomex® est qu’elle carbonise et épaissit lorsqu’elle est exposée à la chaleur intense des incendies d’aujourd’hui. Cela augmente la barrière protectrice entre la source de chaleur et la peau et minimise les brûlures. Cette barrière de protection robuste reste souple et flexible jusqu’à ce qu’elle refroidisse, ce qui vous donne de précieuses secondes de protection supplémentaires lorsque vous en avez le plus besoin.Les vêtements fabriqués à partir de Nomex® sont également durables, durent en moyenne deux à trois fois plus longtemps que la plupart des autres tissus de protection standard, y compris les mélanges de vêtements 100 % coton, polyester et coton traité ignifuge typique.
  • Mot-clé de description
    Capuchons FR
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Système d’air frais inclus
    Ne comprend pas le système d’air frais
  • Type de vêtement
    Hotte de protection contre les arcs électriques
  • Numéro CUP du fabricant
    616314019463
  • Matériel
    Nomex
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314019463

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON 202-110 100 % NOMEX, VISAGE COMPLET
  • Les passe-montagnes ignifuges 100 % Nomex® offrent une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques ainsi qu’une excellente durabilité et une excellente usure
  • 100 % Les qualités protectrices du tissu Nomex® ne se lavent pas
  • Le tissu répond aux exigences de l’OSHA en matière de résistance aux flammes
  • Toutes les bavettes sont à couche unique de 6 po, à l’avant et à l’arrière
  • Idéal pour une utilisation dans les usines chimiques, la fabrication de métaux et de verre, la production et la distribution de gaz naturel et les forces de l’ordre
  • Taille unique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon