Motion
22-730XL
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03494159
N° MFR22-730XL
Price$15.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03494159
N° MFR22-730XL
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
Price$15.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    XL

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester/acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314017551
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314017551

Aperçu

Description du fabricant
GANTS À NOYAU EN ACIER 22-730XL KUT-GARD
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Les fils techniques PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement la mise en plis du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Peut être porté seul ou comme doublure de gant
  • Bonnes propriétés de préhension
  • Résistant aux pertes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs