Motion
22-750GL
Gants antimicrobiens en tricot Dyneema® mélangés sans couture - Légers
N° D’ARTICLE MI03494161
N° MFR22-750GL
Prix21.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antimicrobiens en tricot Dyneema® mélangés sans couture - Légers
N° D’ARTICLE MI03494161
N° MFR22-750GL
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
Prix21.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Dyneema antimicrobien
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Polyester/Silica/Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314037313
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ANSI Standard 51, ASTM F 1790-04, EPA, FDA, NSF
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314037313

Aperçu

Description du fabricant
GANTS À NOYAU EN ACIER 22-750GL KUT-GARD
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Le mélange Dyneema® améliore la performance des gants sans sacrifier la flexibilité ou la dextérité et assure une protection maximale
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement la mise en plis du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Peut être porté seul ou comme doublure de gant
  • Bonnes propriétés de préhension
  • Résistant aux pertes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Les gants antimicrobiens sont non toxiques et non corrosifs et sont conformes aux normes de la FDA, de l’EPA et de l’USDA en matière de contact avec les aliments