Motion
22-770S
Gants antimicrobiens en polyester sur Dyneema® / silice / noyau en acier inoxydable - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI03494200
N° MFR22-770S
Prix30.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antimicrobiens en polyester sur Dyneema® / silice / noyau en acier inoxydable - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI03494200
N° MFR22-770S
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
Prix30.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Dyneema antimicrobien
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Polyester/Silice
  • Numéro CUP du fabricant
    616314045349
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-05, EPA, FDA, NSF, USDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314045349

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 22-770S KUT-GARD DYNEEMA
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Fil de fibre d’acier enveloppé de Dyneema®, améliore la performance des gants sans sacrifier la flexibilité et la dextérité
  • Les fils fabriqués en torons d’acier souples offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux entailles
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Les gants antimicrobiens sont non toxiques et non corrosifs et sont conformes aux normes de la FDA, de l’EPA et de l’USDA en matière de contact avec les aliments