Spécifications
Dimensions
- Poids6 kg
Details
- Détails supplémentairesCe style populaire est offert dans une variété de lentilles en polycarbonate différentes pour s’adapter à votre application.
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Caractéristiques de confortLa conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
- DescriptionCe style populaire est offert dans une variété de lentilles en polycarbonate différentes pour s’adapter à votre application.
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreBrun
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-rayures
- Couleur de la lentilleBrun foncé
- Famille de couleurs de lentillesBrun
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleTeinte
- Numéro CUP du fabricant616314020001
- Gamme de produitsZenon Z12
- Fiche technique
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesBrun
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON616314020001
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
- Les branches minces et flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Lentille courbée 9.5 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature